| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316019257 |
| |
|
| | |
| Silberoxyd Knopfzelle Type V393: - Varta V393 / 546
- Bulova 255
- Duracell D393
- Energizer 393
- GP Sylva Cell
- Panasonic SR754W
- Maxell SR754W
- Ray-o-vac 393
- Renata 393
- RW48
- SR48W
- SR48
- Sony SR754W
- Toshiba SR754W
- Ucar 393
- B-SR48H, 9915
- Timex F
Anwendungen - Armbanduhren, Fotoapparate, Hörgeräte, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, Laser-Pointer, LED-Taschenlampen, etc.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 1.55 V | 1,55 Volt | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 7,9x5,4 mm | Gewicht: | 0.0100 kg | Knopfzellen-Größe: | 309 / 393 / LR48 / SR48 / SR754 (W) / LR754 / Varta V303 / V | Batterie Chemie: | Silberoxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 309, 393, LR48, Silberoxid |
| | |
| |