Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 386, Varta V386, SR43, SR43W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 386, Varta V386, SR43, SR43W
Knopfzelle 386, Varta V386, SR43, SR43W
Artikel-Nr.:
     4885-1920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019202
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V386:

  • Varta V386 / 548
  • Bulova 260
  • Citizen 280-41
  • Duracell D386
  • Energizer 386
  • GP Slyva Cell 386
  • IEC SR43
  • Panasonic SR43W
  • Maxell SR43W
  • Ray-o-vac 386
  • Renata 386
  • Sony SR43W
  • Seiko SB-B8
  • Toshiba SR43W
  • Ucar 386
  • B-SR43H
  • 9902
  • Timex H

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x4,2 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
301 / 386 / LR43 / A86 / SR43 / SR1142 / SR1142SW / LR1142 /
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 301, 386, LR43, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.