Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW
Knopfzelle 384, Varta V384, SR41, SR41SW
Artikel-Nr.:
     4885-1919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019196
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd Knopfzelle Type V384:
  • Varta V384 / 527
  • Bulova 247
  • Citizen 280-18
  • Duracell D384
  • Energizer 384
  • GP Sylva Cell 384
  • Panasonic SR41SW
  • Maxell SR41SW
  • Ray-o-vac 384
  • Renata 384
  • Sony SR41SW
  • Seiko SB-A1/D1
  • Toshiba SR41SW
  • IEC SR41
  • RW37
  • UCAR 384
  • 10L15, B-SR41L, 9919, 9920

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
7,9x3,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
384 / 392 / SR736SW / SR41W / LR736 / LR41 / Varta V384 / Va
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 384, 392, SR736SW, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.