| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1916 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316019165 |
| |
|
| | |
| Silberoxyd Knopfzelle Type V377 - Varta V377 / 565, Bulova 606, Citizen 280-39
- Duracell D377, Energizer 377, GP Sylva Cell 377
- Panasonic SR626SW , Maxell SR626SW
- Ray-o-vac 377, Renata 377, Seiko SB-AW
- Sony SR626SW, Toshiba SR626SW, Ucar 377
- IEC SR66, 377 (37) , B-377L, Timex BA
- SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377
- D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4
- LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW
- 377A, SR262SW, 377X, 377S, SR632SW, GP177, SR6265W
- 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW
Anwendungen - Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 1.55 V | 1,55 Volt | Hersteller: | Varta | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 6,8x2,6 mm | Gewicht: | 0.0100 kg | Knopfzellen-Größe: | 377 / SR626SW / SR66 / Varta V377 / Duracell D377 / AG4 | Batterie Chemie: | Silberoxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 377, SR626SW, SR66, Silberoxid |
| | |
| |