| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1912 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316019127 |
| |
|
| | |
| Silberoxyd Knopfzelle Type V346: - Varta V346
- Bulova 628
- Duracell D346
- Energizer 346
- Panasonic SR712SW
- Maxell SR712SW
- Sony SR712SW
- Toshiba SR712SW
- Ray-o-vac 346
- Renata 346
- Seiko SB-DH
- Silver 346
- SR712SW
- Ucar UC346
Anwendungen - Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 1.55 V | 1,55 Volt | Hersteller: | Varta | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 7,9x1,3 mm | Gewicht: | 0.0100 kg | Knopfzellen-Größe: | 346 / SR712SW / Varta V346 | Batterie Chemie: | Silberoxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 346, SR712SW, Varta V346, Silberoxid |
| | |
| |