| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1903 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316019035 |
| |
|
| | |
| Silberoxyd Knopfzelle Type V341: - Bulova 627
- Energizer 341
- Varta V341
- Panasonic SR714SW
- Maxell SR714SW
- Ray-o-vac 341
- Renata 341
- Sony SR714SW
- Silver 341
- SR714SW
- SR 714 SW
- Toshiba SR714SW
- Ucar 341
- 39, 567
Anwendungen - Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 1.55 V | 1,55 Volt | Hersteller: | Varta | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 7,9x1,4 mm | Gewicht: | 0.0070 kg | Knopfzellen-Größe: | 341 / SR714SW / Varta V341 | Batterie Chemie: | Silberoxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 341, SR714SW, Varta V341, Silberoxid |
| | |
| |