Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 337, Varta V337, SR416SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 337, Varta V337, SR416SW
Knopfzelle 337, Varta V337, SR416SW
Knopfzelle 337, Varta V337, SR416SW
Artikel-Nr.:
     4885-1901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019011
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V 337:

  • Duracell D337, Energizer 337
  • IEC SR416SW, Maxell SR416SW
  • Panasonic SR 416 SW, Rayovac 337
  • Renata 337, Silver 337
  • SR416SW, Sony SR416SW
  • Varta V337, RW337

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
337 / SR416SW / Varta V337
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 337, SR416SW, Varta V337, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.