Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 303, Varta V303, SR44, SR44SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 303, Varta V303, SR44, SR44SW
Knopfzelle 303, Varta V303, SR44, SR44SW
Artikel-Nr.:
     4885-1892
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018922
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V303:

  • Varta V303
  • Citizen 280-08
  • GP Sylva Cell 303
  • Silver 303
  • SR44SW, SR 44 SW
  • Duracell D303
  • Energizer 303
  • IEC SR44SW
  • Maxell SR44SW
  • Rayovac 303, Renata 303
  • Seiko SB-A9, Sony SR44SW
  • Timex A

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x5,4 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
303 / 357 / LR44 / A76 / SR44 / SR1154 / SR1154W / LR1154 /
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 303, 357, LR44, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.