Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 301, Varta V301, SR43, SR43SW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle 301, Varta V301, SR43, SR43SW
Knopfzelle 301, Varta V301, SR43, SR43SW
Artikel-Nr.:
     4885-1891
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018915
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V301:

  • Varta V301
  • Bulova 226
  • Citizen 280-01
  • GP Sylva Cell 301
  • Silver 301
  • SR43SW
  • Duracell D301 WS11
  • Energizer 301
  • IEC SR43
  • Maxell SR41SW
  • Rayovac 301 RW34, Renata 301.10
  • Seiko SB-A8, Sony SR43SW
  • Timex D

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x4,2 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
301 / 386 / LR43 / A86 / SR43 / SR1142 / SR1142SW / LR1142 /
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 301, 386, LR43, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.