Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für CR-P2 aufladbarer Li-ion Akku CRP2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für CR-P2 aufladbarer Li-ion Akku CRP2
AccuPower Akku passend für CR-P2 aufladbarer Li-ion Akku CRP2
AccuPower Akku passend für CR-P2 aufladbarer Li-ion Akku CRP2
Artikel-Nr.:
     4885-1673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016737
Suchbegriffe:
6.00volt
6.0volt
6,0volt
500mah

Endlich gibt es für die teueren Photo CR-P2P Lithium-Einweg-Batterien einen vollwertigen Ersatz. Vorbei sind nun die Zeiten in denen man ständig neue Batterien kaufen musste (Aufladen statt wegwerfen):

  • C-P2P Li-ion Akku

Der Li-ion Akku kann folgende Photo Lithium Einweg-Batterien ersetzen:

  • 223, CRP2, CR-P2, CRP2P, CR-P2S, DL223A, EL223AP, K223LA

Sicherheitshinweis: Dieser Akku kann nur mit dem dazu passenden Ladegerät geladen werden (Unsere Artikel-Nr. RCRP2P-2). Es kann kein herkömmliches Ladegerät verwendet werden, da der Akku über eine eigene Schutzelektronik verfügt.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • COMMON Common Photo (Camera)Model

Original Akku Bezeichnung:

  • Duracell DL223A
  • Energizer 223
  • Energizer EL223AP
  • Fujifilm CR-P2
  • IEC CR-P2
  • Kodak K223LA
  • Maxell CR-P2
  • Panasonic 223
  • Panasonic CR-P2
  • Panasonic CRP2P
  • Panasonic CR-P2S
  • Panasonic DL223A
  • Panasonic EL223AP
  • Panasonic K223LA
  • Philips 2CR-P2
  • POLAROID PRCRP2
  • Rayovac RL223A-1
  • Sanyo CR-P2
  • Sony CR-P2S
  • Varta CR-P2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
36,0x33,7x19,2 mm
Gewicht:
0.0410 kg
Akku Größe:
CR-P2
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.5ah, 0,5ah, CR-P2, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.