| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H875404002468 Herst.-Nr.: QT40.242 EAN/GTIN: 875404002468 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Einsatzgebiete, die modernste Technik und besondere Flexibilität erfordern. Der hohe Wirkungsgrad, geringe Verluste, eine kleine Bauform und viele Features zeichnen diese Serie aus. 1-Phasengeräte von 80W bis 960W. 3-Phasengeräte von 480W bis 960W. AC- und DC-Weitbereichseingang. 50% Leistungsreserve (Bonus Power). DC-OK Relaiskontakt. Aktive PFC und Schnellanschluss-Federkraftklemmen. Umfangreiches Zulassungspaket. Die Geräte sind außerordentlich zuverlässig und langlebig. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 960w, QT40.242, Wechselstromversorgung, 3-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, dreiphasig, extra lange Lebensdauer, langlebig, power supply, robustes Netzteil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,53* | € 400,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,44* | € 400,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 370,51* | € 414,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 382,59* | € 427,51* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 381,35* | € 427,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|