| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4011395303450 Herst.-Nr.: 2CKA006400A0398 EAN/GTIN: 4011395303450 |
| |
|
| | |
| Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A und USB Typ C Steckbuchse. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Unterstützt automatisches Aushandeln der optimalen Ladeparameter für kürzeste Ladezeiten. Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Unterstützung der zusätzlichen Schnelladeprotokolle: USB-PD und Quickcharge 3.0 & 4.0. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Keine Datenübertragung möglich. Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, usb ladestation bj, ladegerät usb, 6475 U, 6475U, 2CKA006400A0398, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Einsätze für Ladegeräte, USB-Netzteil-Einsatz mit USB-A & USB-C Schnittste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,41* | € 47,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,71* | € 48,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 37,65* | € 48,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 37,70* | € 49,25* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 41,76* | € 54,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|