| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60236262 Herst.-Nr.: 0630-04.000 EAN/GTIN: 4024052124916 |
| |
|
| | |
| HE Pumpen-Kugelhahn Globo P-S mit Schwerkraftbremse, 1" x 1" HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse. Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän- digem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse rohrförmig für durchlaufende Wärmedäm- mung. Kugel mit glattem Durchgang. War- tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE- Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst- stoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse von außen be- dienbar. Schwerkraftbremse aus Kunst- stoff, Abdichtung durch O-Ring. Ge- räuscharm arbeitend, von außen aufstell- bar. Anschluß Innengewinde für Gewinde- rohr, Formflansch mit volltragender Dichtfläche. Zul. Betriebstemperatur TB 90 Grd. C. Nenndruck PN 16. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Globo P-S Ausführung: Muffe-Flansch 1" x 1" Art.-Nr. 0630-04.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Muffenkugelhahn, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Schwerkraftbremse, kugelhahn flansch dn 25, muffenkugelhahn, muffenkugelhahn dn25 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,63* | € 36,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,00* | € 37,95* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,52* | € 39,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,74* | € 42,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 33,20* | € 43,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|