| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60211612 Herst.-Nr.: 8812100 EAN/GTIN: 4036705114762 |
| |
|
| | |
| Reflex Nachspeisestat. fillcontrol Plus 10 bar, 90 Grad C, ohne Pumpe Reflex Fillcontrol Plus, Funktionsüberwachung von Druckhalte- systemen mit Membran-Druckausdehnungsge- fäßen gemäß den Anforderungen der DIN EN 12828 und VDI 4708. Inkl. Kontrollierter Nachspeisung von Ergänzungswasser bei Systemdruckunter- schreitung, sowie eigenem Betriebsmodus zur Anlagenerst- und Wiederbefüllung, mit CE Kennzeichen. Funktionseinheit bestehend aus Hydrau- likteil und Reflex Control Basic Steuerungs- und Bedieneinheit. Beides ist ergonomisch und wartungs- freundlich zusammen auf einer Konsole für die Wandmontage montiert. Hydraulik besteht aus Absperrkugelhahn, Nachspeisemagnetventil und elektro- nischem Drucksensor. Die Reflex Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse integriert, in der sowohl die Leistungs- und Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control Basic ist eine vollautomatische frei parametierbare Mikroprozessor- steuerung mit Echtzeituhr, differenzier- endem Fehler- und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für Systemdruck und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen, LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung. Kommunikationselektronik bestehend aus: - Schnittstelle RS 485 als Datenschnitt- stelle bzw. für den Anschluss optionaler Kommunikationskomponenten - potenzialfreier Ausgang zur Weiterlei- tung der Sammelmeldung - Eingang zur Auswertung eines Kontakt- wasserzählers - Eingang zur Funktionsanforderung über externes Signal Steuereinheit komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrahtet, Netzanschlusskabel (l=5m) und Schukostecker. Systemdrucküberwachung und -anzeige mit Störmeldung bei Mindestdruckunter- und Maximaldrucküberschreitung. Die Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Systemdruckauswertung oder ein externes 230V Signal (z.B. einer Druckhaltestation), mit automatischer Unterbrechung und Störmeldung bei Über- schreitung der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Kontrollierte Nachspei- sung, automatische Unterbrechung und Störmeldung bei Überschreitung der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasser- zählers inkl. optional möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der Nachspeiseleitung. Dokumentation und Kontrolle des Gesamt- systems bezüglich o.g. Parameter. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.223,30* | € 1.399,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.937,35* | € 2.160,84* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 2.047,14* | € 2.262,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|