Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB GENO-Neutra N-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-Neutra N-70
Artikel-Nr.:
     4792-60131894
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     410450
EAN/GTIN:
     4031246612609
Suchbegriffe:
Neutralisationsanlage
grünbeck neutralisationsanlage
GB GENO-Neutra N-70 Anlage zur Neutralisation (pH-Wert-An- hebung über 6,5)von Kondensat aus gas- befeuerten Wärmeerzeugern (Brennwert- kessel)und/oder Abgassystemen aus Edel- stahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2. - DVGW-zertifiziert - Anlagenausführung: 1 Kunststoffbehälter mit Deckel 8 kg Neutralisationsgranulat GENO-Neutralit Hz 5 m Spezialkondensatschlauch DN20 3 Schlauchschellen 20-32 1 Pack pH-Indikatorstäbchen 1 Betriebsanleitung Technische Daten: Neutralisationsleistung: 70 l/h Zulauf-Anschluss : DN 20 Ablauf-Anschluss : DN 20 Kondensattemperatur : 5 - 60 Grad C Abmessungen mit Schlauchanschlüsse : 421x230x165 mm (L x B x H) Fabrikat: Grünbeck
... > Lager 4792 > F > F11
Weitere Suchbegriffe: Grünbeck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 355,93*
€ 424,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,31*
€ 457,30*
Lager 4792
53
€ 6,95*
ab € 401,84*
€ 480,17*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,17*
€ 571,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.