Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-4156256 Herst.-Nr.: AN-25185 EAN/GTIN: 4016032306344 |
| |
|
|  |  |
 | Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Generelle Eigenschaften: Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen Technische Eigenschaften: Material Leergehäuse: Metalldruckguss Physikalische Eigenschaften: Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AN-25185, AN25185, Tragschienenadapter, Adapter, Adapterplatte, Clipsplatte, Einzelaufstellung, Geräteadapter, Geräteträger, Hutschienenadapterplatte, Profilschienenadapter, Sockel für Einzelaufstellung |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,31* | € 3,26* |  |  |  | | 37 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,37* | € 3,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,40* | € 3,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,39* | € 3,38* |  |  |  | Lager 4792 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,53* | € 3,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|