Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold & Soehne Not-Aus-Modul DC24V, BD5935.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dold BD 5935 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1 3 SIL IEC 61508
Dold BD 5935 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Not-Aus, 4 ISO 13849-1 3 SIL IEC 61508
Artikel-Nr.:
     4792-4085533
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045456
EAN/GTIN:
     4030641454562
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsrelais im Aufbaugehäuse für Not-Halt und Schutztürüberwachungs-Funktion bis PLe, Kat 4 gemäß EN13849-1 und SIL3 gemäß EN61508 - 1- oder 2-kanalige Beschaltung - Querschlußerkennung im Not-Aus-Kreis - Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster - aufschnappbar auf die Hutschiene - abnehmbare Klemmleiste mit Schraubklemmen - Nennspannung DC 24V - Kontakte: 3 Schließer, AC15: 5A/230V, DC13: 2A/24V 1 Öffner, AC15: 2A/230V, DC13: 2A/24V - LED`s als Statusanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemmanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dold, schutztürwächter, BD5935.48 DC24V, BD5935.48DC24V, 0045456, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Not Aus Relais, Not Aus Schaltgerät, Not Aus Schaltmodul, Not-Aus Schaltgerät, Sicherh, 0758029, 758029
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 231,54*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 217,34*
€ 245,51*
Frei Haus
ab € 223,54*
€ 250,52*
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 252,71*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 220,91*
€ 260,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.