Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner AMJ-Modul K Cat.6A(IEC), T568A, Blisterverpackung (24 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J00029L0036 Patch Panel
Telegärtner J00029L0036 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     4792-40255249
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023231
EAN/GTIN:
     4018359318451
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
Das vollgeschirmte AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) für 10 Gigabit Ethernet besitzt die herausragenden übertragungstechnischen Eigenschaften, die Sie zu Recht von Telegärtner erwarten. Die Produktion des Cat.6A (ISO/IEC)-Kerns und der IDC-Schneidklemmen auf einer vollautomatischen Produktionsanlage garantieren Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, verbunden mit einer Qualitätskontrolle innerhalb der Fertigungslinie, die Maßstäbe setzt. Mit den Abmessungen von 19,3 x 14,7 mm passt das Modul in die Montageausschnitte einer Vielzahl weltweit verfügbarer Zentralplatten und 19 Zoll Patch Panel-Lösungen. Die von Telegärtner entwickelte IDC-Schneidklemme garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Leiterquerschnitten von AWG22/1 bei festen bis AWG27/7 bei flexiblen Leitern. Damit empfiehlt sich das AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) auch für den Anschluss von Patchkabeln AWG24/7, AWG26/7 oder AWG27/7 an der IDC-Schneidklemme für einen Sammelpunkt (Consolidation Point).

Leistungsmerkmale:
10 Gigabit-Ethernet-konform (IEEE 802.3an),
Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51,
geeignet für POE+ (Power over Ethernet Plus),
Kontakt-Überbiegeschutz: ?750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,
Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen,
Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm,
Vollautomatisch produzierter real Cat.6A (ISO/IEC) RJ45-Kern für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard

Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (24 Stück)
Kurzbezeichnung: AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) T568A
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, J00029L0036, 100023231, Modularer Steckverbinder, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 6A-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, Categorie 7A-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 6-Patchpanel, Kategorie 6A-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kategorie 7A-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modul, Modularer Verteiler, Panel, Patch-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patchpanel Kupfer, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler Panel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteilerfeld, Wandverteiler, 4598242
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,59625*
€ 4,52625*
2 Tage
5101
24
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,60*
€ 4,54*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 4,56*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,74334*
€ 4,71334*
Lager 4792
72
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 115,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.