| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40201109 Herst.-Nr.: 09120123001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stifteinsatz Han Q 12-M-QL für Crimpanschluss/Han-Quick Lock (1-12) und Leiterquerschnitte von 0,14 bis 2,5 mm². Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 10 A. Farbe Einsatz: RAL 7032 (hellgrau). Temperaturbereich von -40 bis 125 °C. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14 Quadratmillimeter | Bemessungsspannung: | 400 Volt | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 7,86* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 8,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,35* | € 8,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,3895* | € 8,7295* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,0878* | € 9,6778* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|