Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom BVF-510WS Innenst. Video Stand. 2D-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Freispr.-Hausstation BVF-510 WS
Video-Freispr.-Hausstation BVF-510 WS
Artikel-Nr.:
     4792-40195879
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1835103
EAN/GTIN:
     4250111814089
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß. Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
96 Millimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 1835103, Innenstation für Türkommunikation, 2Draht Video, BFT-510, BFT-540, BVF-501, BVF-510, BVF-540, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Innensprechstelle, Innenstation, Monitor, Sprechanlage, Sprechstelle, TFT, Wohntelefon, i2Bus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 432,85*
€ 510,19*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 435,28*
€ 514,66*
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 530,47*
Frei Haus
ab € 455,10*
€ 535,77*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 456,93*
€ 538,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,20*
€ 640,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
1901810
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.