Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Endverschluss, 20kV für 1L-Kunststoffkabel 95-240mm² Schraubkabelschuh 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Endverschluss, 20kV für 1L-Kunststoffkabel 95-240mm² Schraubkabelschuh 13mm
Artikel-Nr.:
     4792-40179293
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CF6364-005
EAN/GTIN:
     4042368939499
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
klemmkabelschuh 95 -240mm2
klemmkabelschuh
Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge: 340 mm. Leiterquerschnitt: 95-240 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 13 mm. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: IXSU-F5131-ML-4-13, IXSUF5131ML413, CF6364005, CF6364-005, Endverschluss, Aufschiebe-Endverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Freiluftendverschluss, Innenraumendverschluss, Innenraumverschluß, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Kaltschrumpf-Endverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpf-Endverschluss, Warmschrumpfendverschluss, ixsu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,67*
€ 264,49*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 239,44*
€ 292,47*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.