| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40162180 Herst.-Nr.: 31430 EAN/GTIN: 9008439314300 |
| |
|
| | |
| Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen mit Langlöchern mit einer Blechstärke von 0,5 bis 1,1 mm, den EC Euro-Clips einfach mit der EDV verbinden und in einem Rundloch der Kabeltrasse anbringen, Montagemöglichkeit der EDV seitlich oder auch auf der Unterseite einer Kabeltrasse, die ideale Möglichkeit, um volle Kabeltrassen zu entlasten, ist die separate Kabelführung an/neben/unter der Kabeltrasse (für zusätzliche Leitungen, Datenkabel u.s.w.), die Trasse selbst fungiert dabei auch als elektromagnetische Trennung, für alle Querungen auf der Kabeltrassen-Unterseite anwendbar, mit nur einer EDV können mehrere Euro-Clips befestigt werden - daraus resultiert Zeit- und Geldersparnis, kombinierbar mit allen Schnabl Euroclips (EC 16, EC 20, EC 32, EC 40, EC 50), schnelle und einfache Befestigung, zuverlässiger Halt - Zugfestigkeit 40 kg, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigung auf Kabeltassen, Drehverriegelung, Dübel, EDV, Euro-Drehverriegelung, Kabeltassen, Kuststoff, Langlöcher, Rohr, Schelle, Zubehör, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,46* | € 33,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,50* | € 33,30* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,56* | € 33,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 26,39* | € 35,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,004* | € 36,504* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|