Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40156854 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0045 EAN/GTIN: 4011395152577 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A, Türkommunikation, Systemgeräte, Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2 TE Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83315, 2CKA008300A0045, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Einphasen-Sicherheitstransformator, Gegensprechanlage, Klingel, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Sprechanlage, Standardklingeltrafo, Systemgeräte, Trafo, Transformator, Türklingel, Türkommunikation, Türsprechanlage, 7105562 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,80* | € 33,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,82* | € 36,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 27,90* | € 36,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,10* | € 36,66* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,32* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|