| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40130303 Herst.-Nr.: ML15.051 EAN/GTIN: 875404001348 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung
100-240V Weitbereichseingang Wirkungsgrad bis zu 77,2% NEC Class 2 gelistet Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C
Ausgang: 5 - 5.5Vdc, 3A, 15W Eingang: AC 100 - 240Vac, DC 85 - 375Vdc
Größe: 22.5 x 75 x 91mm (B x H x T) Gewicht: 130g
Weitere Informationen: | | Breite: | 23 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | 1-Phase | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 15w, ML15.051, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, NEC Class 2, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Schutzlackierung, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply, schutzlackiert, schutzlackiertes Netzteil |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,43* | € 42,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,26* | € 42,93* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,68* | € 44,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,71* | € 45,85* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,76* | € 45,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|