Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40107419 Herst.-Nr.: 375.053 EAN/GTIN: 4016514011742 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 1 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker zentral geschraubt Wieland GST18i3- Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachstecker 1,5mm², verbindungsleitung, 375.053, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Verlängerung, Geräte, Zuleitung, GST18, 0920592, 920592 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 9,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,23* | € 9,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 7,31* | € 9,78* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,61* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|