| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40094173 Herst.-Nr.: 1017904 EAN/GTIN: 4047084105531 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-2 Laser, Schaltabstand max.: 30 mm ... 200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 2, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, WT12L-2B550, WT12L2B550, 1017904, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,39* | € 527,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 491,03* | € 532,78* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 489,77* | € 532,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,30* | € 537,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,37* | € 560,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|