Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8082/1-1-00, Kontaktelement für Tragschienenmontage, 1 Öffner, Schraubklemme, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Zone 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40086391
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     132636
EAN/GTIN:
     4046827010613
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Die Kontaktelemente der Reihe 8082 von R. STAHL besitzen einen Schließerkontakt und einen zwangsöffnenden Öffnerkontakt, entweder aus Silber-Nickel oder vergoldet. Sie lassen sich einfach zu Kontaktblocks kombinieren und ermöglichen individuelle Installationen, auch wegen der großen Auswahl unterschiedlicher Betätigungsvorsätze. Kontaktelement, explosionsgeschützt, Typ: 8082/1-1-00, Anzahl der Öffner: 1, Anschlussart: Schraubklemme, ... 2,5 mm2 feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I Mb, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8082A
Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 1 öffner, hilfskontakt, 8082/1-1-00, 80821100, 132636, Hilfsschalterblock, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungselement, Dimmer, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontaktelemente, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungsei, Schaltermaterial, 6800336
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,29*
€ 44,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 44,32*
€ 5,46*
ab € 33,46*
€ 44,51*
€ 3,90*
ab € 34,02*
€ 45,24*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,06*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STAHL
244643
ab € 71,20*
Zubehör
STAHL
244566
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.