Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland SENKSCHRAUBE M3X6 MIT DICHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40084433
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200009918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Befestigungsschrauben M3 Han 3A IP65 09 20 000 9918 Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfform Senkkopf, Gewindemaß metrisch 3, Schraubsystem Schraubschlitz.
Weitere Informationen:
Länge:
6 Millimeter
Werkstoff:
Edelstahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 09200009918, Blechschraube, Befestigungsschrauben, Han 3 A, mit Dichtung, 6703655
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2857*
€ 0,3757*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
3 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,3848*
Lager 4792
645
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3118*
€ 0,4018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKR65
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.