Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40016671 Herst.-Nr.: 61100704 EAN/GTIN: 4010312603048 |
| |
|
| | |
| Nachlaufschalter UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0.7 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 8..230V UC galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem oberen Drehschalter einstellbar. Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten mit dem unteren Drehschalter einstellbar. Funktion: Mit dem Schließen des Steuerkontaktes (Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war, läuft die eingestellte Rückfallverzögerung RV (Nachlaufzeit), an deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird. Dieser Nachlaufschalter kann von allen Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster Dimmstellung angesteuert werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Nachlaufschalter, Zeitrelais, nachlauf-relais 230v, dip drehschalter, nachlaufrelais eltako, NLZ61NP-UC, NLZ61NPUC, 61100704, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau, Ansprechverzögerer, Ansprechverzögerung, Badlüfter, Impulsverlängerer, Lüftersteuerung, Multifunktionsrelais, Rückfallverzögerer, Rückfallverzögerung, Takgeber, Zeitbaustein, 0632869, 632869 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 26,51* | € 35,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,46* | € 35,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,91* | € 35,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,10* | € 35,97* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,20* | € 38,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|