Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1,5  mm², Schwarz, Länge 8mm, Cu, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     4792-10000145
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4728
EAN/GTIN:
     4012078070256
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4728, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 0352837, 352837
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00941*
€ 0,01428*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00946*
€ 0,01443*
Lager 4792
132400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00954*
€ 0,01458*
2 Tage
13700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00988*
€ 0,01502*
3 Tage
1192034
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0102*
€ 0,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.