Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Schwimmbad-Trainingsuhr mit LED-Hinterbeleuchtung und Sekundenkreuz Ha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613799606
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     3799606
EAN/GTIN:
     4250594504736
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Trainingsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr

  • Ermöglicht die Anzeige von Zwischenzeiten im Training
  • Aus unzerbrechlichem Kunststoffglas
  • Nebenuhr für zeitsynchronen Parallelbetrieb
  • Inkl. LED- Zifferblatthinterleuchtung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Peweta Schwimmbad-Trainingsuhr mit LED-Hinterbeleuchtung und Sekundenkreuz: Zwischenzeiten-Messung im Schwimmtraining
Die Peweta Schwimmbad-Trainingsuhr mit LED-Hinterbeleuchtung und Sekundenkreuz besitzt standardmäßig ein korrosionsfreies, witterungsbeständiges Metallgehäuse aus Aluminium in Lichtgrau (RAL 7035) mit der Schutzart IP 54 (EN 60 529). Gegen Aufpreis ist eine Gehäuselackierung nach Wunsch möglich. Die Uhr können beliebig viele Schwimmer:innen zeitgleich nutzen. Das 4-farbige Zeigerkreuz zeigt die abgelaufene Zeit, 1 Umdrehung entspricht 60 Sek. Jede:r Schwimmer:in wartet, bis die nächste Farbe des Sekundenkreuzes auf der 0-Uhr-Position ist (max. 14 Sek.) und merkt sich die Farbe des „eigenen“ Zeigers. Beim Anschlag (nach 1 oder 2 Bahnen) ist anhand der Position des „eigenen“ Sekundenzeigers die abgelaufene Zeit in Sekunden abzulesen.

Zifferblatt (hinterbeleuchtet):
  • Material: Acrylkunststoff
  • Stärke: 5 mm
  • Weiß lackiert
  • Mit rot-schwarzer Sekundeneinteilung und schwarzen Zahlen
Zeiger:
  • 4-farbiges Zeigerkreuz
  • Sekündliche Fortschaltung (springend)
Frontglas:
  • Stoßgeschütztes, hoch lichtdurchlässiges Kunststoffglas aus Plexiglas XT
  • Stärke: 4 mm
LED-Hinterleuchtung:
  • Zifferblatthinterleuchtung via langlebiger, wartungsfreier LEDs,
  • Betriebsspannung: 230 V AC/50–60 Hz.

Hauptuhr, Netzbetrieb 230 V AC, nur zur Wandaufhängung
Empfohlen bei Dauerbetrieb und/oder wenn ein fester Montageort gewünscht ist. Nur für Wandaufhängung und Stromversorgung mittels Festanschluss. Kann zur Einzelnutzung sowie zum zeitsynchronen Parallelbetrieb in Kombination mit einer Nebenuhr und Steuerung genutzt werden.

Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V, nur zur Wandaufhängung
Empfohlen für zeitsynchronen Parallelbetrieb in Kombination mit einer Hauptuhr, Netzbetrieb 230 V AC. Impulsgesteuert 24 V zum (Fest-) Anschluss an die zentrale Steuerung. Zum Betrieb ist die Steuerung (siehe Zubehör) erforderlich. Sie stellt sicher, dass beide Trainingsuhren immer synchron laufen.

  • Ausführung: Feuchtraum geeignet
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Ausstattung: Quarzuhr; Sekundenkreuz
  • Sichtweite: Bis 30 m
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Material Frontscheibe: Plexiglas
  • Material Gehäuse: Metall
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Gewicht: 13 kg
  • Maße: 64x64x16 cm
  • Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzbetrieb 230 V
Modell:
Hauptuhr
Weitere Suchbegriffe: peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Schwimmbadausstattung, Schwimmen-Trainingsuhren, Schwimmbad-Uhren, Uhren, Quarzuhr, Schwimmuhr, Trainingsuhren, für, Schwimmer, Quarz-Uhr, Schwimmbad-Uhr, Kampfrichter-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.734,82*
€ 1.882,16*
Frei Haus
ab € 1.762,17*
€ 1.900,39*
Lager 479
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.093,43*
€ 2.245,05*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,05*
€ 2.671,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,87*
€ 2.642,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,38*
€ 2.555,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,88*
€ 2.510,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,43*
€ 2.491,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
3799619
ab € 1.998,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.