| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613798919 Herst.-Nr.: 3798919 EAN/GTIN: 4044475301497 |
| | |
|
| | |
| - Tiefe Frequenzen werden in Vibration umgewandelt
- Mit Steuereinheit 120 W für 2 Klangmodule
- Mit Steuereinheit 280 W für 4 Klangmodule
- Bezug schwer entflammbar und leicht abwaschbar
- Inkl. Heizung und Verstärker
Sport-Thieme Musikwasserbett "AKVA": Klang mit dem Körper erfahrenDas Musikwasserbett "AKVA" von Sport-Thieme eignet sich für die Verwendung im Snoezelen-Raum. Das weiße Wasserbett integrieren Sie bei Bedarf einfach in Mattenlandschaften, mit Podesten für Blasensäulen oder anderen Sitzgelegenheiten. In der Bodenplatte des Musikwasserbetts sind Klangwandler eingebaut. Das Wasser leitet den Schall wesentlich besser weiter als Luft. Das führt zu einem doppelten Erlebnis für die Sinne – einem außergewöhnlichen Hörerlebnis und der gleichzeitigen Wahrnehmung des Klanges mit dem Körper. Inkl. Heizung. Sport-Thieme Musikwasserbett "AKVA": Anschlüsse für den VerstärkerBeim Musikwasserbett "AKVA" von Sport-Thieme sind abhängig von der Größe bis zu 4 Klangmodule in der Bodenplatte verbaut. Die Module werden über einen Aktivverstärker angesteuert. Mit einem RCA-Cinch-Kabel wird der Verstärker an die Audioquelle angeschlossen. Als Audioquellen eignen sich Geräte wie Hifiverstärker, Kompaktanlagen, Soundbars, CD-/DVD Player, Netzwerkstreamer, Bluetooth Empfänger etc. Wichtig ist, dass Sie über einen Ausgang wie "Line Out", "Rec Out" oder "Sub Out" verfügen. Weitere Informationen: | | Ausstattung: | 2 Klangwandler | LxBxH: | 200x140x50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |