Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot Fußball-Dummy-Set "Professionell"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613779503
Hersteller:
     Power Shot
Herst.-Nr.:
     3779503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freistoß Dummy-Set
freistoß dummy-set

  • Für das Freistoß- und Fußballtraining
  • Auch zum Slalomtraining nutzbar
  • 1-teilige Freistoß-Dummys für einzelne Positionierung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Power Shot Fußball-Dummy-Set "Professionell": so sitzt jeder Freistoß
Das Power Shot Fußball-Dummy-Set "Professionell" punktet mit einer hochwertigen Verarbeitung und hoher Stabilität. Sie besitzen eine große Stärke und sind zeitgleich flexibel, um Stöße zu absorbieren. Die widerstandsfähigen Dummys werden dank der Stahlpicks an der Unterseite direkt in den Boden gepflanzt, sodass sie dem Freistoß-Training im Fußball-Verein standhalten können.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff/Stahlspitze
  • Maße mit Stahlspitze (LxBxH): 195x55x3 cm
  • Maße obererdig (LxBxH): 180x55x3 cm
  • Gewicht: ca. 4,5 kg pro Stück
  • Farbe: Gelb

  • Produktart: Trainingsdummy
  • Sportart: Fußball

Weitere Suchbegriffe: Fußball-Freistoß-Übungsmauer, Fußballtraingsmittel, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Fußballtraining, Freistoßmauer, Trainingsdummy, Fußball-Trainingsbögen, Fußball-Trainingshilfen, Freistoß-Training, Freistoßtraining, Fußballtrainingsmittel, Freistoßdummy, Freistoß-Dummy, Freistoß, Dummy, Fußball, trainingsdummie, Freistoßwand, Freistoßwände, Freistoßfigur, Trainingsdummies, Trainingsdummys, Fußballtrainingshilfe, Fußball-Trainingshilfe, freistoss, freistossdimmies, Slalom, Slalomtraining, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 94,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 344,33*
€ 409,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 342,22*
€ 407,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 304,72*
€ 362,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 298,42*
€ 355,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 283,79*
€ 337,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.