Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "Euro24 LGE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613776706
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3776706
EAN/GTIN:
     4066766182103
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
adidas fußball gr 5
fußball adidas

  • Geeignet für das Spiel bei fast allen Temperaturen
  • Nahtlose Oberfläche mit patentierter TSBE-Technologie
  • Oberfläche zu 100 % aus recyceltem TPU
  • Dank TPU besonders verschleiß- und abriebfest
  • Bleibt dank Butyl-Blase besonders lange in Form


Adidas Fußball "Euro24 LGE": hochwertiger Trainingsball für Ihren Schul- und Vereinsalltag
Der Fußball "Euro24 LGE" von Adidas verfügt über eine Butyl-Blase, die einen minimalen Luftdruckverlust gewährleistet. Die nahtlose Oberfläche mit patentierter TSBE-Technologie sorgt darüber hinaus für eine optimale Ballkontrolle. Der Ball erfüllt den FIFA Quality Standard und bietet somit eine hohe Qualität. Durch die nahtlose Oberfläche verbessert sich außerdem der Touch und die Wasseraufnahme wird reduziert. Die Oberfläche besteht zu 100 % aus recyceltem TPU.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Zertifikat: FIFA Quality
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Material Oberfläche: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, EM, EM-Ball, Trainingsball, Matchball, Replica, offizieller, Adidas, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Fußball-Ball, Trainingsbälle, Spielball, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Ball, Spielbälle, Bälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.