Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMinigolf Spielfeld "Birdie"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613768408
Hersteller:
     MyMinigolf
Herst.-Nr.:
     3768408
EAN/GTIN:
     4260150210421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minigolf
minigolf

  • Top Performance auf allen ebenen Untergründen
  • 9 Minigolf-Bahnen (nacheinander) bei geringstem Platzbedarf
  • Intuitives Erkennen, wo was hingehört und wie gespielt wird
  • Kein Wegrollen des Balls vom Spielfeld und vom Startpunkt
  • Auf- und Abbau in jeweils 1 Minute


MyMinigolf Spielfeld "Birdie": unabhängiges Minigolfen für alle
Mit dem Spielfeld "Birdie" von MyMinigolf bringen Sie das Minigolf-Spiel in die Schule und in den Verein. Das Minigolfspiel besteht aus der geschäumten Matte, Bande, Klettverbinder, Transporttasche und einer Gebrauchsanweisung. Die Bespielbarkeit ist auf ebenen Untergründen am besten. Die geschäumte, schwarze Matte mit dem Spielfeld gleicht leichte Unebenheiten aus. Das schwarze Spielfeld ist mit gelben und grünen Aufdrucken versehen.

Einfacher, intuitiver Aufbau
Beim Spielfeld "Birdie" von MyMinigolf erkennen Sie durch Aufdrucke die Umrisse der Hindernisse. Vor der ersten Nutzung müssen 21 Klettaufkleber einmalig aufgebracht werden. Danach lassen sich sowohl der Auf- als auch der Abbau in 1 Minute bewerkstelligen

MyMinigolf Spielfeld "Birdie": Präziser Abschlag
Am Startpunkt befindet sich eine kleine Vertiefung, sodass der Ball nicht wegrollt, sondern präzise geschlagen werden kann. Im Abschlagsbereich können Sie mit den Füßen optimal zum Ball stehen. Dort ist die Bande herausgenommen.

Produktdetails:
  • Material Grundmatte: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Bande: Polyethylen (PE)
  • Maße (LxBxH): 340x110x4,5 cm
  • Maße Spielfeld (LxB): 340x110 cm
  • Gewicht: 5,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Mini-Golf, Minigolfset, Spielbahn, Spielfeld, Minigolframpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.