| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613758609 Herst.-Nr.: 3758609 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Kompressionsmanschette für Kältetherapie
- Bei Verspannungen, Schwellungen und Entzündungen einsetzbar
- Kühlbar im Kühl- und Gefrierschrank
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Swedish Posture Kompressionsmanschette "ReCove": mehr Wohlbefinden für Muskeln und GelenkeDie Swedish Posture Kompressionsmanschette "ReCove" eignet sich hervorragend zum Tragen bei Entzündungen, Arthritis, Verspannungen und Schwellungen. Ob gekühlt oder gefroren – je nach Wohlbefinden sorgt die Manschette für ein angenehmes Tragegefühl. Die Kälte bewirkt dabei, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und die Durchblutung abnimmt. So kann entzündlichen Prozessen sowie Schwellungen in Ellenbogen, Unterarm, Knöchel, Knie oder Handgelenk entgegengewirkt werden. Produktdetails:- Material (außen): Lycra
- Material Füllung: Gel aus 60 % Glycerin, 26 % Wasser und 14 % Natriumacrylat
- Maße (LxBxS) Größe S: 22,5x9x1,5 cm
- Maße (LxBxS) Größe M: 25x11,5x1,5 cm
- Maße (LxBxS) Größe L: 25x13x1,5 cm
- Farbe: Schwarz
- Kompressenart: Kältemanschetten
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |