Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beartrap Massagetool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613751709
Hersteller:
     Beartrap
Herst.-Nr.:
     3751709
EAN/GTIN:
     9369998253210
Suchbegriffe:
Massage-Gerät
Massagegeräte
Massagegerät
Massage-Geräte

  • Kombiniert manuelle Therapiestile
  • Zum Faszientraining der gesamten Muskulatur
  • 12 Befestigungsmöglichkeiten der Aufsätze
  • Kostenloser Zugang zur BeartrapHub-App für Übungen
  • Hygienisch: Leicht zu reinigen


Beartrap Massagetool: von Physiotherapeut:innen entwickelt
Das Beartrap Massagetool hat die Form eines Hufeisens und ist mit 12 Befestigungspunkten versehen, auf denen Sie verschiedene Aufsätze zur individuellen Faszienbehandlung anbringen. Das Trainingsgerät kombiniert manuelle Therapiestile wie ischämische Kompression, myofasziale Massage und anderen Behandlungen in einem. Durch das beliebige Umstecken der Aufsätze treffen Sie die verspannte Muskulatur genau und gestalten das Faszientraining effektiv. Die im Lieferumfang enthaltenen Rollen eignen sich dabei zur flächigen Behandlung großer Muskelbereiche wie Oberschenkel, Waden und Arme. Die Kugeln und Kegel hingegen nutzen Sie zur punktuellen Behandlung. Dank Ringverschlussbefestigung ist die Anwendung einfach. Die Soft-Touch-Griffüberzüge und die dehnbaren Verschlussschnüre sorgen für hohen Trainingskomfort. Der Hauptunterschied zu anderen Faszienprodukten liegt darin, dass Sie nicht auf dem Boden liegen müssen, um genug Druck auf die zu behandelnde Körperpartie auszuüben, sondern Sie das Massagetool sitzend oder stehend nutzen und durch die Hebel exponentiellen Druck auf die Muskulatur ausüben. Besonders praktisch: Mit dem kostenlosen Zugang zur BeartrapHub-App bekommen Sie Zugriff zu Videoübungen und geführten Behandlungen. So werden Sie noch sicherer im Umgang mit dem Beartrap Massagetool.

Produktdetails:
  • Material: EVA-Verbundstoff/Gummi
  • Maße (LxB): 182x60 cm
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Farbe: Grau-Gelb

Bestandteile:
  • 2 Sicherungsseile (in den Griffen verstaut)
  • 2 Rollen
  • 2 Abzugskonen
  • 2 Abzugskugeln
  • 1 Stopper
  • 1 Halterung für Aufsätze
  • 1 Übungsposter

Anwendungsbereiche:
  • Kopf
  • Nacken
  • Arme
  • Beine
  • Rücken

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.