Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sitzelement "Premium" Sichel,Bernstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613747445
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3747445
EAN/GTIN:
     4044475294928
Suchbegriffe:
Sitzsack
Sitzsäcke
Sitzhocker
Turnhocker

  • In kinderfreundlichen Farben
  • Kein Einsinken dank hartem Kern
  • Aus bequemen, langlebigen und praktischen Materialien
  • 2 Sitzhöhen erhältlich: 35 und 43 cm
  • Verschiedene Formen wählbar


Sport-Thieme Sitzelement "Premium" – in Deutschland hergestellter Turn- und Sitzhocker für Kindergarten und Schule
Mit dem Sport-Thieme Sitzelement "Premium" erhalten Sie eine bequeme Sitzmöglichkeit für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und Bewegungsräumen. Das Besondere dieses Hockers ist der Aufbau: Der harte Kern sorgt dafür, dass die Kinder nicht einsinken. Zusätzlich ist eine angenehme Verbundschaum-Auflage auf dem Kern platziert, die ein komfortables Sitzgefühl ermöglicht.

Produktdetails:
  • Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss
  • Material Bezug: Kunstleder (Polyvinylchlorid (PVC) mit Reisstrohbezug)
  • Material Sitzauflage: Verbundschaum, 36 mm stark
  • Material Unterseite: bremsstabile Bodenplatte
  • Material Kern: Polystyrol (15 kg/m³), schwer entflammbar
  • Maße (HxBxT): 35x30x30 cm bzw. 43x35x35 cm
  • Gewicht: 2,3 kg bzw. 3 kg

  • Sitzmöbelart: Sitzsack

Weitere Informationen:
Maße:
43x35x35 cm
Form:
Sichel
Farbe:
Bernstein
Weitere Suchbegriffe: für, Kinder, Kids, Turn-, und, Sitzelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3747315
ab € 91,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747328
ab € 91,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747331
ab € 91,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747357
ab € 142,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747360
ab € 142,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747373
ab € 143,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747100
ab € 99,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747142
ab € 145,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747113
ab € 99,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747155
ab € 146,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747126
ab € 99,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747168
ab € 147,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747139
ab € 99,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747171
ab € 146,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747302
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.