Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Krabbelmatte "Premium" Blau,100x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613747214
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3747214
EAN/GTIN:
     4044475294737
Suchbegriffe:
Spielmatten
Spielmatte
Krabbellandschaft
Krabbeln

  • Premium-Qualität, hergestellt in Deutschland
  • Sehr hygienischer Bezug
  • Keine Faltenbildung durch Kaschierung
  • Rutschfest dank Anti-Rutschbezug
  • In zahlreichen Farben erhältlich


Sport-Thieme Krabbelmatte "Premium": stabile, rutschfeste Krabbelmatte
Die Sport-Thieme Krabbelmatte "Premium" ist eine stabile Krabbelmatte, die sich ideal für den Einsatz in Krippen, Kitas und Kindergärten eignet. Der Bezug aus Polyvinylchlorid (PVC) mit Reisstrohbezug sorgt für einen hygienischen Einsatz. Die Unterseite der Matte ist mit einer Anti-Rutsch-Bodenplatte ausgestattet, was ein sicheres Krabbeln ermöglicht. Der hochbelastbare Verbundschaumkern gewährleistet zudem die Formstabilität und Sicherheit der Krabbelmatte. Durch die Kaschierung des Bezugs mit dem Schaumkern entstehen keine Falten.

  • Ausführung: Training
  • Farbe: Blau
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Gewicht: 4 kg
  • Mattenlänge: 100 cm
  • Material: Verbundschaumstoff (E215); Polyvinylchlorid (PVC)
  • Mattenstärke: 24 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
LxB:
100x100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3747201
ab € 149,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747243
ab € 258,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747256
ab € 258,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747227
ab € 148,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747269
ab € 259,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747230
ab € 149,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
3747272
ab € 258,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.