Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzmatte "SL" Bernstein,200x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613746846
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3746846
EAN/GTIN:
     4044475294577
Suchbegriffe:
Matten
Fallschutz
Fallschutzmatte
Fallschutzmatten

  • Stark verpresst, kein "Durchschlagen" auf den Boden
  • Hautverträglicher und hygienischer Bezug
  • Bezug mit Kern verklebt (kaschiert), kein Verrutschen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Fallschutzmatte "SL": leichte Matte für mehr Sicherheit im Kinderturnen
Die Fallschutzmatte "SL" zeichnet sich durch ihre Premium-Qualität aus. Sie ist besonders stark verpresst und verhindert somit ein Durchschlagen auf den Boden. Der Bezug ist fest mit dem Kern verklebt, wodurch ein Verrutschen des Bezuges vermieden wird. Sie eignet sich optimal für Kindergärten und Bewegungsräume. Die Fallschutzmatte besteht aus Schaum aus Polyethylen (PE) und ist dadurch sehr leicht. Legen Sie die Matte unter die Sportgeräte, um mehr Sicherheit im Kinderturnen zu gewährleisten.

Produktdetails:
  • Material: Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung
  • Maße (LxBxH): 100x100x6 cm bzw. 200x100x6 cm
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,10 m
  • Gewicht: 3,8 bzw. 7,5 kg
  • Matten mit Klettverbindung auf Anfrage erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
Bernstein
LxB:
200x100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,29*
€ 542,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,23*
€ 489,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3746804
ab € 235,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746817
ab € 236,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746859
ab € 381,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746820
ab € 236,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746862
ab € 379,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746833
ab € 235,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3746875
ab € 380,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.