Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdart-Set "Gold Star" 6 Pfeile


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613666904
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3666904
EAN/GTIN:
     04260210821789
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Softdarts im Gold-Look
  • Einfacher und sicherer Transport mit beiliegendem EVA Case
  • Bis zu 12 Darts aufbewahren und transportieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Kings Dart Softdart-Set "Gold Star": Gut bespielbare Pfeile
Die Pfeile des Kings Dart Softdart-Set "Gold Star" sind elegante Pfeile mit guten Spieleigenschaften.Mit einem Gewicht von 18 g und aus gelbgold-beschichtetem Messing weist er hervorragende Flugeigenschaften auf. Der Soft-Dart ist ausgestattet mit einem goldfarbenen Aluminiumschaft und einem Slim-Flight aus Kunststoff, 100 Micron.
Unsere beliebte Gold Star Serie hat Torpedo Barrels aus massivem Messing und farblich passende Metallic-Flights im Vogelfeder-Design. Die Shark Rillen ermöglichen einen perfekten Grip auch bei hitzigen Spielen.

Kings Dart Darttasche "EVA": Zum Verstauen von Dartpfeilen und -Zubehör
Die Kings Dart Darttasche "EVA" schützt die Darts und das entsprechende Zubehör wie Flights, Spitzen und Co. auf Turnieren vor Beschädigungen und ermöglicht einen einfachen Transport und eine ordentliche Aufbewahrung. Das Gehäuse aus EVA-Kunststoff verleiht der Wallet hierzu die notwendige Steifigkeit. Die Schaumstoffauskleidung schützt das Equipment zudem vor Kratzern.

Produktdetails Small:
  • Innenmaße (LxBxH): 16,5x6,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 18,5x8,2x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Large:
  • Innenmaße (LxBxH): 17,5x11,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 20x13,5x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Steeldart "Gold Star":
  • 45 mm Aluminium Schaft
  • 100 Micron Slim Flight
  • 2BA Longlife Spitze, kleines Gewinde
  • 50 mm Torpedo Messing Barrel mit Shark Rillen
  • Gewicht 18 g

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Barrel-Material: Messing
  • Gewicht: 18 g
  • Flight: Slim
  • Schaft-Material: Aluminium
  • Lieferumfang: 6 Pfeile im Kunststoff-Etui

Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Pfeile
Weitere Suchbegriffe: Dart, Dart-Pfeile, Soft, Soft-Dart, Turnier-Dartpfeile, Set, Dartpfeile, Turnier-Dartpfeil, Soft-Dartpfeil, E-Dartpfeil, Elektronik-Dartpfeil, Dart-Set, Dartpfeil-Box, Dartpfeile-Set, Darts, Pfeile, Dartaufbewahrung, Aufbewahrung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,07*
€ 42,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,54*
€ 42,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,74*
€ 38,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,72*
€ 37,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,75*
€ 36,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,80*
€ 30,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kings Dart
3666917
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.