Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdart-Set "Multicolour" mit EVA-Tasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613665507
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3665507
EAN/GTIN:
     04250771426523
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Torpedoförmiges Messing-Barrel, verschiedene Gripvarianten
  • Mit Nylonschaft 48 mm oder Aluschaft 45 mm
  • Robuste Longlife Dartspitze, Kunststoff, lang, 2BA Gewinde
  • Standard Kunststoff Flight 100 Micron
  • 12 Softdarts inkl. hochwertiger Tasche


Produktdetails Softdarts:
  • Barrel-Form: Torpedo
  • Barrel-Länge: 52 mm
  • Barrel-Durchmesser: 8 mm
  • Barrel-Riffelung: Quer-Rillen mit Pixel-Riffelung
  • Spitze: 2BA Longlife lang, kleines Gewinde
  • Schaft-Länge: 48 mm
  • Flight-Stärke: 100 Micron
Produktdetails Tasche Large:
  • Platz für 12 Pfeile
  • Material: Kunststoff, EVA
  • Innenmaße (LxBxH): 17,5x11,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 20x13,5x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Flight: Standard
  • Barrel-Material: Messing
  • Länge: 15 cm
  • Schaft-Material: Nylon
  • Gewicht: 18 g
  • Lieferumfang: 12 Pfeile im Kunststoff-Etui

Weitere Suchbegriffe: Dartpfeile, Dart, Darts, Set, Softdart, Softdartpfeil, Dart-Set, Dartpfeil-Box, Zubehör, Pfeile, Softdarts, Dartkoffer, Dartcase, Aufbewahrung, Softdartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 45,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,67*
€ 73,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,72*
€ 72,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,34*
€ 68,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,67*
€ 66,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,34*
€ 63,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,94*
€ 54,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.