Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Steeldart-Set "Black Star" 6 Pfeile


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613664504
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3664504
EAN/GTIN:
     04250771461258
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Für Anfänger und ambitionierte Dartspieler
  • Dartpfeile mit massivem, griffigem Messingbarrel
  • In elegantem, schwarzem Finish
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Steeldart-Set "Black Star" für zwei Spieler
Das Kings Dart Steeldart-Set "Black Star" besteht aus den Kings Dart Steeldarts "Black Star" und einer Kings Dart Darttasche. Die Steeldarts verfügen über ein griffiges Barrel aus massivem Messing mit Sharkrillen. Die ausgewogen austarierten Steeldarts überzeugen durch ihr gutes Flugverhalten - gute Voraussetzungen, um an der Oche zu punkten.

Gut verstaut und sicher transportiert
Mit der Darttasche transportieren Sie die Darts sicher und geschützt vor Beschädigungen. Durch den leichtgängigen Reißverschluss der Tasche gelangen Sie schnell an Ihre Steeldarts. Innerhalb der Tasche befindet sich ein Gummiband, eine Einstecklasche und ein Schaumstoffblock, welcher die Dartpfeile vor Kratzern schützt.

Produktdetails Darttasche für 6 Pfeile:
  • Aus robustem EVA-Kunststoff
  • Geeignet für 6 Darts und weiteres Zubehör
  • Innenmaße (LxBxH): 16,5x6,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 18,5x8,2x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Darttasche für 12 Pfeile:
  • Aus robustem EVA-Kunststoff
  • Geeignet für 6 Darts und weiteres Zubehör
  • Innenmaße (LxBxH): 16,5x6,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 18,5x8,2x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Steeldarts:
  • Schwarzer Aluminiumschaft
  • Slim-Flight aus Kunststoff, 100 Micron
  • Gewicht: 24 g

  • Schaft-Material: Aluminium
  • Spitze: Stahl
  • Länge: 16 cm
  • Lieferumfang: 6 Pfeile im Kunststoff-Etui
  • Gewicht: 24 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Pfeile
Weitere Suchbegriffe: Dartpfeile, Dartpfeil, Dart, Darts, Set, Steel, Steeldart, Steeldarts, Steeldart-Pfeil, Zubehör, Steel-Dart, Dartpfeile-Set, Pfeile, Steeldart-Pfeile, Steeldartpfeile, Aufbewahrung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 26,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,60*
€ 43,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,96*
€ 41,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,09*
€ 39,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,93*
€ 38,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,92*
€ 36,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,02*
€ 30,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kings Dart
3664517
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.