Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Steeldart-Set "Silver Star" 6 Pfeile


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613664403
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3664403
EAN/GTIN:
     04260210821765
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Verchromtes Messing-Barrel mit Shark-Rillen
  • Inkl. Kings Dart Darttasche für sicheren Transport
  • Enthält Kings Dart Steeldarts "Silver Star"
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Steeldart-Set "Silver Dart"- alles drin
Das Kings Dart Steeldart-Set "Silver Dart" besteht aus den Kings Darts Steeldarts "Silver Star" in 22 g und aus einer Kings Darts Darttasche. Die Steeldarts haben ein verchromtes Messing-Barrel mit Shark-Riffelung. Die Shark-Riffelung bietet optimalen Grip. Dadurch haben Sie optimale Kontrolle beim Wurf.

Sicherer Transport
Die Kings Darts Darttasche ermöglicht sicheren Transport und schützt vor Beschädigungen. Innerhalb der Tasche befinden sich ein Gummiband, eine Einstecklasche und ein Schaumstoffblock, welcher die Darts vor Kratzern schützt. Zudem sorgt der leichtgängige Reißverschluss für schnellen Zugriff.

Produktdetails Darttasche für 6 Pfeile:
  • Aus robustem EVA-Kunststoff
  • Geeignet für 6 Darts und weiteres Zubehör
  • Innenmaße (LxBxH): 16,5x6,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 18,5x8,2x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Darttasche für 12 Pfeile:
  • Aus robustem EVA-Kunststoff
  • Geeignet für 6 Darts und weiteres Zubehör
  • Innenmaße (LxBxH): 16,5x6,5x5 cm
  • Außenmaße (LxBxH): 18,5x8,2x5,5 cm
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Steeldarts:
  • Silberner Aluminiumschaft
  • Slim-Flight aus Kunststoff, 100 Micron
  • Gewicht: 22 g

  • Schaft-Material: Aluminium
  • Länge: 15 cm
  • Spitze: Stahl
  • Lieferumfang: 6 Pfeile im Kunststoff-Etui
  • Gewicht: 22 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Pfeile
Weitere Suchbegriffe: Steeldart, Steeldarts, Steeldart-Pfeil, Steeldart-Pfeile, Steeldartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,32*
€ 43,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,79*
€ 42,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,99*
€ 39,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,97*
€ 38,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,99*
€ 36,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,77*
€ 30,67
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kings Dart
3664416
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.