Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Smart-Dartboard "Dartworld C1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613663107
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3663107
EAN/GTIN:
     04250771426400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe kings dart

  • Umfangreiche App mit erstklassiger Benutzerführung
  • Einstellungen des Dartboards über App
  • Einfache Montage mittels Easy Fix
  • Inkl. Netzteil und USB C Kabel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Smart-Dartboard "Dartworld C1": Dart wann und wo Sie wollen
Das Smart-Dartboard "Dartworld C1" von Kings Dart ist eine SDB Dartscheibe, die Ihnen ein grenzenloses Dartspiel ermöglicht. Die notwendigen Einstellungen der Dartscheibe nehmen Sie einfach über eine App vor. Die Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät erfolgt über Bluetooth 4.0. Das Kings Dart Smart-Dartboard "Dartworld C1" können Sie mit 2 AA Batterien mit Strom oder mit dem mitgelieferten Netzteil und dem USB-Stromkabel versorgen.

Intuitive App
Die App für das SDB Smart-Dartboard "Dartworld" C1 von Kings Dart lässt sich leicht und intuitiv bedienen. Interaktionen mit den Mitspielenden, ein Turniermodus und andere Online-Modi gehören zu den Features der App.

  • Anzahl der Spieler: Bis 4 Personen
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Stromversorgung: Netzteil 220 Volt; USB Kabel; 2 AA Batterien
  • Loch-Segmente: 2-Loch-Segment
  • Lieferumfang: 6 Dartpfeife (Standard-Ausführung); 24 Ersatzspitzen
  • Maße: 51x51x3,65 cm

Weitere Suchbegriffe: dartscheibe, Dartscheiben, Dartboard, E-Dartscheibe, E-Dartboard, Elektronik-Dartboard, Smart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.