Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Gelb vs. Grün,Dekor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613662364
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3662364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kicker
Kickertisch
Tischkicker
Turnierkicker

  • Bruchfeste, unbiegsame Hohlstangen
  • Hochelastische Puffer
  • Strapazierfähige Gleitlager
  • 5 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Tischkicker "Hurricane Pro": Für den Dauereinsatz
Der Sportime Tischkicker "Hurricane" ist ein Turnierkicker der Spitzenklasse, der selbst die leidenschaftlichsten Kicker-Duelle besteht. Der Tischkicker bietet auch Profis den perfekten Spielgenuss.

Stabiler und solider Korpus
Alles an dem Tischkicker "Hurricane Pro" von Sportime ist auf Langlebigkeit und für den Dauereinsatz ausgelegt: Der solide Korpus ist spezialbeschichtet. Die stabilen Metallbeine und die rutschfesten Füße gewährleisten einen absolut festen und sicheren Stand. Die Kicker-Hohlstangen aus nahtlosem Stahl sind mit Gleitlagern versehen und ermöglichen mit den hochelastischen Puffern einen absoluten runden Lauf.

Professionelles Turnierspielfeld
Das stabile Spielfeld ist turniergeeignet und ermöglicht ein müheloses Match auf einer professionellen Fläche. Dank abgehobener Ecken bleiben die 5 Poly-Urethan Spezialbälle immer im Spiel. Die vormontierten Kickerfiguren sind optimal geformt und ausbalanciert. Die festen Halterungen und der Gewichtsausgleich bei den Kickerfiguren sorgen für eine Klasse Ballkontrolle in jeder Position. Ist ein Tor gefallen, ertönt durch eine Metallplatte gleich der richtige Sound. Durch das manuelle, in Metall gefasste Torzählwerk, behalten Sie die Spielstände immer im Blick. Der Torwart rotiert frei 360 Grad.

  • Einsatzbereich: Kommerzielle Nutzung; Privat; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Stangendurchmesser: 16 mm
  • Material: Holz
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 123 kg
  • Aufstellmaße: 144x76x90 cm
  • Material Spielfeld-Oberfläche: MDF laminiert mit HPL
  • Spielfeldmaße: 120x68 cm
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Lieferumfang: 1x Ersatzfigur/je Mannschaft; 2x Ersatzgleitlager; 8x Kickerbälle; Stangengleitmittel
  • Stangen: Hohlstangen
  • Lager: Gleitlager; Wechsellager

Weitere Informationen:
Kickerfiguren:
Gelb vs. Grün
Ausführung:
Dekor Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,33*
€ 1.184,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,58*
€ 1.177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,72*
€ 1.136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,69*
€ 1.100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,59*
€ 1.047,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3662335
ab € 889,90*
Ähnlich
Sportime
3662322
ab € 890,97*
Ähnlich
Sportime
3662319
ab € 890,06*
Ähnlich
Sportime
3662351
ab € 883,92*
Ähnlich
Sportime
3662348
ab € 879,33*
Ähnlich
Sportime
3662306
ab € 890,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.