Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gladiator SUP-Board "Rental" 12’6 Touring Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613661723
Hersteller:
     Gladiator
Herst.-Nr.:
     3661723
EAN/GTIN:
     04751028592621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SUP-Board
Standup-Board
Stehpaddelbrett

  • Für Meer, Seen und Touring
  • Mit verstärkter Beschichtung
  • Hohe Steifigkeit und Stabilität
  • Punktet mit der Drop Stitch Light Technology
  • Inkl. Finne, Leash und Repair-Kit


Gladiator SUP-Board "Rental": Inkl. Finne und Repair-Kit
Das Gladiator Rental Board ist für die dauerhafte Nutzung ausgelegt - so wurden die Kanten doppelt verstärkt. Die aufblasbaren Stand-Up-Paddling Boards in 10'6 (323 cm) und 10'8 (343 cm) eignen sich für Einsteiger und Fortgeschrittene und sind von ihren Fahreigenschaften gute Allrounder. Das Gladiator Origin Rental SUP-Board 12'6 ist ein I-SUP-Board für Stand-Up-Paddler, die gerne ausgedehnte Touren fahren. Zum Lieferumfang gehören eine Leash–Sicherungsleine, eine Finne und ein Repairkit.

Produktdetails:
  • Material: EVA, PVC
  • Maße 10'6 (LxBxH): 323x81x12 cm, Volumen: 240 Liter
  • Maße 10'8 (LxBxH): 343x86x15 cm, Volumen: 296 Liter
  • Maße 12'6 (LxBxH): 384x81x15 cm, Volumen: 330 Liter
  • Max. Paddlergewicht (10'6): 90 kg, Gewicht: 9,5 kg
  • Max. Paddlergewicht (10'8): 110 kg, Gewicht: 10,5 kg
  • Max. Paddlergewicht (12'6): 120 kg, Gewicht: 11 kg
  • 10’6: Paddler 60-110 kg, größer als 163 cm
  • 10’8: Paddler 85-125 kg, größer als 175 cm
  • 12’6T: Paddler 70-150 kg, größer als 175 cm

Weitere Informationen:
Größe:
12’6 Touring Board
Weitere Suchbegriffe: SUP-Boarding, SUP-Boarden, SUP-Boards, Sup, Boards, Stand, up, board, Up, Paddling, Board, zum, aufpumpen, Paddeling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,85*
€ 484,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gladiator
3661707
ab € 288,99*
Ähnlich
Gladiator
3661710
ab € 293,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.