Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Steeldartscheibe "Professional HD"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613531815
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3531815
EAN/GTIN:
     4260210823004
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung

  • Geeignet für Steel- und Softdarts
  • 0,7 mm Spider-Feldabgrenzung vermeidet abprallende Pfeile
  • Mit krampenfreier Spielzone
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Steeldartscheibe "Professional HD": Qualität für Profis
Die Steeldartscheibe "Professional HD" von Kings Dart ist ein Bristle-Dartboard für hohe Ansprüche. Die Profi-Dartscheibe wird mit unzähligen, gepressten Sisalborsten hergestellt. Der Vorteil: Wenn Sie die Dartpfeile aus der Scheibe ziehen, schließen sich die Löcher gleich wieder. Übrigens: Sie können das Dartboard sowohl mit Steeldarts als auch mit Softdarts bespielen. Die Spider-Feldabgrenzung ist gerade einmal 0,7 mm stark, sodass die Zahl möglicher Abpraller praktisch gegen 0 geht. Die Ziffern auf dem Zahlenkranz lassen sich gut erkennen – was gerade bei Turnierspielen ein deutliches Plus ist. Eine Wandaufhängung gehört mit zum Lieferumfang.

Produktdetails:
  • Material: Gepresste Sisalborsten
  • Größe: ø 45 cm
  • Scheibenstärke: 4 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • 0,7 mm Spider-Feldbegrenzung
  • Inkl. Wandaufhängung

  • Maße: ø 45 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Dartscheibe: Sisal
  • Spider-Feldbegrenzung: 0,7 mm
  • Ausstattung: Mit Wandaufhängung
  • Material Spider: Stahl
  • Standard: WDF

Weitere Suchbegriffe: Dartscheibe, Dartscheiben, Dartboard, Sisal, Scheibe, Turnier-Dartboard, Profi-Dartboard, Steel-Dartboard, Bristle, Steeldartscheibe, Steel, sisal, Softdartscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.