Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Airhockey Pusher "Standard" ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613517606
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3517606
EAN/GTIN:
     4260210829006
Suchbegriffe:
Air Hockey
air hockey

  • Hochwertige Spielhallenqualität
  • Universell einsetzbar für alle Airhockey-Tische
  • Mit Filzunterlage für optimale Gleiteigenschaften
  • Spezialfilz für top Gleitverhalten und Spielfeld-Schutz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails zum Sportime Airhockey Pusher "Standard" für Airhockey-Tische:
  • Material (Korpus): Stabiler Hartkunststoff
  • Gewicht ø 60 mm: 15 g
  • Gewicht ø 95 mm: 47 g

  • Farbe: Rot
  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 60 mm
  • Gewicht: 15 g

Weitere Informationen:
Größe:
ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Airhockey, Airhockey-Schieber, Airhockey-Pusher, Pusher, Airhockey-Spielgriff, Spielgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3517619
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.