Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Billardkugeln "Pool Sport" ø 57,2 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613509630
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3509630
EAN/GTIN:
     04250771417972
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
billard ausrüstung

  • Optimal für das tägliche Spiel
  • Präziser Lauf der Billardkugeln
  • Billardkugel-Set im Turniermaß
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Billardkugeln "Pool Sport": Für Ihren Pooltisch
Die Billardkugeln "Pool Sport" von Sportime bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Die schwarzen Zahlen sind eingefräst, wodurch diese selbst nach jahrelangem, intensivem Gebrauch nicht abreiben. Die auf 1/10 mm präzise geschliffenen Poolkugeln überzeugen durch ihre guten und genauen Laufeigenschaften. 16 Billardkugeln im Karton.

Lieferbar in 2 Größen
Die Billardkugeln sind in 2 Größen erhältlich: Die ø 38 mm Kugeln sind z. B. für ein Tischauflagespiel geeignet, während ø 57,2 mm das Standard-Turniermaß für Pool-Billardkugeln ist.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Je nach Ausführung: ø 38 mm oder ø 57,2 mm
  • Bis auf 1/10 mm genau geschliffen

Weitere Informationen:
Größe:
ø 57,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Billard, Billardkugeln, Pool-Billard, Billard-Kugeln, Billardkugel, Billard-Ersatzkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 26,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,04*
€ 45,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,26*
€ 43,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,44*
€ 40,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,18*
€ 39,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,12*
€ 38,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,94*
€ 32,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3509601
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.